| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143084487 Herst.-Nr.: 239998-0034 EAN/GTIN: 4050143084487 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schweißspritzerbeständig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 2 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, V1-G-BK2M-PUR-A, V1GBK2MPURA, 2399980034, 239998-0034, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,08* | € 15,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 16,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,08* | € 16,26* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,56* | € 18,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,95* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|