Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Y-Verbindungskabel V15-G-BK0,6M-PUR-A-TEE-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verbindungskabel V15-G-BK0,6M# 309708
Y-Verbindungskabel V15-G-BK0,6M# 309708
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143095537
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     309708
EAN/GTIN:
     4050143095537
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 5-polig auf 2x M12-Buchse gerade A-kodiert 5-polig, 2x PUR-Kabel schweißspritzerbeständig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: L1 = 0,6 m L2 = 0,6 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, as-i kabel, V15-G-BK0,6M-PUR-A-TEE-V15, V15GBK0,6MPURATEEV15, 309708, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschlussbox, Anschlusshaube, Festkabel-Verteiler, Festkabelverteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Hauben-Verteiler, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Passiver Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,44*
€ 30,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 30,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,58*
€ 30,66*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 30,72*
€ 3,90*
ab € 24,16*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
213379
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.