Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Vision Sensor PHA200-F200A-R2-T-5926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Sensor PHA200-F200A-R2T5926
Vision Sensor PHA200-F200A-R2T5926
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143154470
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     256962
EAN/GTIN:
     4050143154470
Suchbegriffe:
Vision Sensor
pepperl fuchs vision sensor
vision sensor
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 200 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: PHA200-F200A-R2-T-5926, PHA200F200AR2T5926, 256962, Wegsensor, Induktiver Wegsensor, Magnetostriktiver Wegsensor, Wegaufnehmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.104,82*
€ 3.236,21*
Frei Haus
ab € 3.107,25*
€ 3.241,34*
Frei Haus
ab € 3.140,85*
€ 3.273,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.205,20*
€ 3.340,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.159,45*
€ 3.374,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,06*
€ 4.015,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,51*
€ 3.866,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.194,55*
€ 3.801,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.159,45*
€ 3.759,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.