Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor OMT50-R100-EP-IO-0,3M-V3-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor 267075-100193
Distanzsensor 267075-100193
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143191710
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     267075-100193
EAN/GTIN:
     4050143191710
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
pepperl fuchs distanzsensor
abstandssensor
Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link , Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: OMT50-R100-EP-IO-0,3M-V3-L, OMT50R100EPIO0,3MV3L, 267075100193, 267075-100193, Lichttaster energetisch, Lichttaster, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,32*
€ 355,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,29*
€ 355,70*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,65*
€ 356,95*
Frei Haus
ab € 313,70*
€ 358,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,72*
€ 413,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.