Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Neigungssensor INX360DH-F199-B16-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143196685
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     310474
EAN/GTIN:
     4050143196685
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
pepperl näherungsschalter
Typ: Neigungssensor, 1-achsig, Neigungsmessbereich: 0 ... 360 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schnittstellentyp: CANopen, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig , A-kodiert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, näherungsschalter ip68, INX360DH-F199-B16-V15, INX360DHF199B16V15, 310474, Magnetischer Näherungsschalter, Dreidrahtsensor, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetschalter, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsschal, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,90*
€ 473,90*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 406,28*
€ 479,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 419,53*
€ 484,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,10*
€ 964,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,63*
€ 570,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.