| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143196906 Herst.-Nr.: 904815 EAN/GTIN: 4050143196906 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: ? 100 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V3, NMB1,58GM35E2FE150MMV3, 904815, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,16* | € 165,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,18* | € 165,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 139,43* | € 166,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,67* | € 167,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,62* | € 169,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|