| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143291489 Herst.-Nr.: 295670-100224 EAN/GTIN: 4050143291489 |
| |
|
| | |
| Tastbereich: 40 ... 600 mm, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, IO-Link , Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, OBT600-R200-EP-IO-0,3M-V3-L, OBT600R200EPIO0,3MV3L, 295670100224, 295670-100224, Lichttaster energetisch, Taster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,26* | € 189,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,99* | € 190,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 157,89* | € 191,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,71* | € 192,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,46* | € 197,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|