Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor 267075-100191
Distanzsensor 267075-100191
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143325023
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     267075-100191
EAN/GTIN:
     4050143325023
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor npn, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L, OMT50R1002EPIO0,3MV1L, 267075100191, 267075-100191, Lichttaster energetisch, Lichttaster, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 370,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 316,00*
€ 370,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,84*
€ 371,75*
Frei Haus
ab € 316,01*
€ 373,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,81*
€ 421,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.