Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs IO-Link-Master (EIP/MOD) ICE2-8IOL-K45P-RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIP/MOD-Feldbusmodul ICE2-8IOL-K45P-RJ45
EIP/MOD-Feldbusmodul ICE2-8IOL-K45P-RJ45
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143395491
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70108831
EAN/GTIN:
     4050143395491
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinder, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Anzahl/Typ: 8 x IO-Link Class A (X1 ? X8)Konfigurierbar als:Max. 8 IO-Link und 8 DigitaleingängeMax. 16 DigitaleingängeMax. 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge kurzschlussfest, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung Push-in-Steckverbinder Feldbus RJ45 Ein-/Ausgänge Push-In-Steckverbinder, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, io-link master pepperl, io-link master, ICE2-8IOL-K45P-RJ45, ICE28IOLK45PRJ45, 70108831, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, Sensor Portfolio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 509,92*
€ 569,30*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,43*
€ 569,85*
Frei Haus
ab € 513,80*
€ 574,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 508,38*
€ 581,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 546,26*
€ 608,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,44*
€ 691,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.