Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB8-18GM60-A2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143424757
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0194
EAN/GTIN:
     4050143424757
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NBB8-18GM60-A2-V1, NBB818GM60A2V1, 3261610194, 326161-0194, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,92*
€ 77,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,46*
€ 77,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 78,70*
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 79,90*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 69,25*
€ 80,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.