Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NJ8-18GK-SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NJ8-18GK-SN
Induktiver Sensor NJ8-18GK-SN
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143455171
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133113
EAN/GTIN:
     4050143455171
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Anschluss: 2-Draht
Ausgangstyp: NAMUR
Ausgangstyp: Sicherheitsfunktion
Bauform: zylindrisch
Einbau: nicht bündig
Elektrische Anschlussart: Festkabel
Erfassungsprinzip: induktiv
Funktion: induktive Sensoren
Gehäusebauform: zylindrisch
Gehäusematerial: Kunststoff
Geräteschutzniveau: Da (Zone 20)
Geräteschutzniveau: Dc (Zone 22)
Geräteschutzniveau: Ga (Zone 0)
Geräteschutzniveau: Gb (Zone 1)
Geräteschutzniveau: Gc (Zone 2)
Geräteschutzniveau: Mb (Bergbau)
Kabellänge: 2 m
Kabelmantel: Silikon
Max. Reichweite: 5 mm ... 10 mm
Schaltfrequenz: 500 Hz
Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schutzart: IP68
Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3
Sicherheitsfunktion: SIL 3
Signaltyp: Safety NAMUR
Spannung: DC
Umgebungstemperatur maximal: +100 °C
Umgebungstemperatur minimal: -40 °C
Versorgungsspannung: DC
Zulassungen: ATEX
Zulassungen: CCCEx/NEPSI
Zulassungen: EAC
Zulassungen: IECEx
Zulassungen: UL-hazardous Location
Zulassungen: UL-ordinary Location
Zulassungen: UL
zylindrische Bauform: Gewindehülse M18
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NJ8-18GK-SN, NJ818GKSN, 70133113, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,77*
€ 124,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,79*
€ 124,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,59*
€ 124,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,28*
€ 125,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,26*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.