| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143519408 Herst.-Nr.: 70131936 EAN/GTIN: 4050143519408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Signalausgang: Halbleiterrelais, Schaltungsart: Schließer (NO), Anschluss: Kabel Adapter 35 mm im Lieferumfang enthalten ; für Leiterquerschnitt 0,2 ... 0,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 24 V DC ± 10 % - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, ECHO-M black narrow, ECHOMblacknarrow, 70131936, Bewegungsmelder-Sensor, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächter-Systemsensor, Wächtersensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |