| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366071721 Herst.-Nr.: 33635 EAN/GTIN: 4050366071721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M 32x1,5 12x5,3mm TPE-V;U 7. UNI Mehrfach;Kabelverschraubung metrisch Ms Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, Polycarbonat, PVDF ;Metrisches Anschlussgewinde gemäß EN 60423;Schutzart IP 65;Schutzart IP 68 bis 10 bar, wenn Kabel-ø = Loch-ø, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 23255dpm12x5,3, 33635, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Mes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |