| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366194703 Herst.-Nr.: 72972 EAN/GTIN: 4050366194703 |
| |
|
| | |
| M 40x1,5 KAD 32-26/26-21mm EMV;Schirmbereich 28-20mm;blueglobe TRI Kabelverschraubung;metrisch Messing mit NBR-O-Ring;ATEX Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 240ms triex, bg240mstriex, 72972, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| |