| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366208844 Herst.-Nr.: 77566 EAN/GTIN: 4050366208844 |
| |
|
| | |
| M 20x1,5 KAD 14- 9mm EMV;ATEX Schirmbereich 12-7mm;blueglobe-HT-TRI mit EMV-Schirmfeder;metrisch ATEX Messing vernickelt;mit Silikon Dichteinsatz & Silikon O-Ring Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring Silikon;Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 220ms tri HTex, bg220mstriHTex, 77566, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| |