| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366223908 Herst.-Nr.: 90584 EAN/GTIN: 4050366223908 |
| |
|
| | |
| M 40x1,5 KAD 32-26/26-21mm EMV; ATEX Schirmbereich 28-20mm Silikon Messing vernickelt;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring Silikon;Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 240ms tri HTex, bg240mstriHTex, 90584, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Mes |
| | |
| |