| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366237523 Herst.-Nr.: 95713 EAN/GTIN: 4050366237523 |
| |
|
| | |
| M 12x1,5 KAD 8- 5mm EMV;Schirmbereich 5-3mm;blueglobe EMV NM; Schirmfeder metrisch CuSn Messing vernickelt, Feder aus Bronze (nicht magnetisch);Metrisches Gewinde EN 60423;MitO-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 212ms triNM, bg212mstriNM, 95713, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| |