| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366297138 Herst.-Nr.: 103008 EAN/GTIN: 4050366297138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ;ATEX;UNI Ex* Dicht Kabelverschraubung;metrisch mit NBR O-Ring, ATEX Messing vernickelt ;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar|Messing, Messing vernickelt und Edelstahl VA 1.4305;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring;Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 22052d 9ex-12, 22052d9ex12, 103008, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |