| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366312916 Herst.-Nr.: 103020 EAN/GTIN: 4050366312916 |
| |
|
| | |
| M 32x1,5 KAD 18,0-15,0mm FCbl;UNI Ex* Dicht Kabelverschraubung;metrisch mit NBR O-Ring, ATEX Messing vernickelt ;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar|Messing, Messing vernickelt und Edelstahl VA 1.4305;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring;Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23254d18ex-12, 23254d18ex12, 103020, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| |