| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366367695 Herst.-Nr.: 128811 EAN/GTIN: 4050366367695 |
| |
|
| | |
| M 40x1,5 2x14mm;U 16. UNI Dicht Mehrfach;Kabelverschraubung metrisch PC Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, Polycarbonat, PVDF ;Metrisches Anschlussgewinde gemäß EN 60423;Schutzart IP 65;Schutzart IP 68 bis 10 bar, wenn Kabel-ø = Loch-ø, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24056PCm2x14, 128811, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Mes |
| | |
| |