Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Tauchfühler
>
Artikel
ALRE-IT Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, verkehrs-/studioweiß, glänzend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4050528068910
Hersteller:
ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
UA080007
EAN/GTIN:
4050528068910
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen.UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsbussysteme
>
Bussystem-Raumtemperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
Eintauchfühler
,
Tauchfühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
tauchfühler 0-100°c
,
tauchfühler
,
FTRFUd-210.123#59
,
FTRFUd210.12359
,
UA080007
,
Bussystem-Raumtemperaturregler
,
Allzweckthermostat
,
Bodentemperaturregler
,
Display
,
Funk-Temperaturfühler mit Uhr, UP, 230VAC
,
Fußbodenheizungsregler
,
Fußbodentemperaturregler
,
Kapillarrohrregler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Temperatur
,
Temperaturregler
,
Thermostat
,
Universaltemperaturregler
,
drahtlos
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 145,14*
€ 160,46*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 173,46*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 148,91*
€ 178,69*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 180,50*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 154,21*
€ 189,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C BTF2-C02-0000
ALRE-IT Regeltechnik
SA140016
ab € 22,27*
Zubehör
Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C BTF2-C47-0000
ALRE-IT Regeltechnik
SA140014
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen