Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kapillarrohr
>
Artikel
ALRE-IT Universalkapillarthermostat, 20...150°C, Hysterese 9,1K, TW, Inneneinstellung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4050528074676
Hersteller:
ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
KA000102
EAN/GTIN:
4050528074676
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
kapillarrohr
Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und Wärmeübertragungsanlagen, in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern sowie zur Regelung und Überwachung von Temperaturen an Rohrleitungen und Behältern. Tauchhülsen, Schutzwendel und Befestigungsset gehören nicht zum Lieferumfang. In Verbindung mit Tauchhülsen oder Schutzwendeln ist das Befestigungsset JZ-29 zu verwenden. Bei Verwendung als Anlegeregler (Rohrmontage) ist das Befestigungsset JZ-31 zu verwenden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Differenzwert:
9,1 Kelvin
Höhe:
146,8 Millimeter
Differenz verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe:
RTKSA-001.300
,
RTKSA001.300
,
KA000102
,
Kontaktthermostat
,
Aufbauthermostat
,
Bimetall-Temperaturschalter
,
Bimetallschalter
,
Einbauthermostat
,
Temperatur
,
Temperaturbegrenzer
,
Temperaturregler
,
Temperaturschalter
,
Temperaturwächter
,
Thermostat
,
Widerstandthermometer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,20*
€ 64,89*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,40*
€ 65,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 66,89*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 67,21*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,39*
€ 67,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Befestigungsset RTKSA THK/NTHK/SWK Einzelregler
ALRE-IT Regeltechnik
KA999901
ab € 2,77*
Zubehör
ALRE-IT Schutzwendel, 100mm, Stahl vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 10,5x17mm
ALRE-IT Regeltechnik
KA989901
ab € 13,15*
Zubehör
ALRE-IT Schutzwendel, 200mm, Stahl vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 10,5x17mm
ALRE-IT Regeltechnik
KA989903
ab € 16,86*
Zubehör
ALRE-IT Tauchhülse, 100mm, V4A (1.4571), Durchmesser InnenxAußen 7,5x10mm
ALRE-IT Regeltechnik
KA969906
ab € 39,81*
Zubehör
ALRE-IT Tauchhülse, 280mm, Ms vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 7,5x10mm
ALRE-IT Regeltechnik
KA969904
ab € 20,70*
Zubehör
ALRE-IT Tauchhülse, 600mm, Ms vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 7,5x10mm
ALRE-IT Regeltechnik
KA969905
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen