| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4052487134231 Herst.-Nr.: 3030300085 EAN/GTIN: 4052487134231 |
| |
|
| | |
| Für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel undKabelschutzrohre. Die Paketbildung ist vor Ort möglich. Für den Einsatz in Doppel-/Elementwänden geeignet. Eigenschaften:stufenlose Anpassung auf die gewünschte Wandstärke vor Ort; beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeitbei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels; Druckdichtigkeit zum Beton durch insgesamt drei aufgespritzte3-Stegdichtungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Achsabstand: 210 MM, Anschlussausführung: beidseitige Ba..., Anschlusstechnik, Anzahl Horizontal: 1 ST, Anzahl Vertikal: 1 ST, Ausführung: variable Wandstärke, Geprüft nach: KD101, Geprüft nach: WU1, Geprüft nach: WU2, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Kabelbefestigung, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabelgehäuse, Kabelzugentlastung, Montagebefestigung, Nenndurchmesser: 150 MM, Rahmenmass/Aussenmass b*h: 220*220, Rohrlänge: 0 MM, Typenbezeichnung: HSI, Verbindungstechnik, Wandstärke 2: 260-365, Werkstoff Montagerahmen: ABS/TPE, Werkstoff Rohr: PVC, Werkstoff Spannband: W1, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,61* | € 56,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,92* | € 59,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,24* | € 67,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|