| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4052487185318 Herst.-Nr.: 2703270012 EAN/GTIN: 4052487185318 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen zur Abdichtung von Kabeln und Rohren; Dichtung wird entsprechendkundenspezifischer Maßvorgaben gefertigt. Anzahl und -durchmesser der Durchgänge sind individuell wählbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HRD150 24x10 b60 A2/EPDM55, HRD15024x10b60A2EPDM55, 2703270012, Zubehör/Ersatzteile für Anschluss- und Verbindungstechnik, Abdichtstern, Anzahl Durchgang 1: 24 ST, Dichtbreite: 60 MM, Dichtstern, Ersatzteile für Anschluss- und Verbindungstechnik, FHRK-Standard: 60, Futterrohr / Kernbohrung Di 1: 150 MM, Geprüft nach: GE101, Geprüfte Dichtheit: 3 BAR, Gesamtanzahl Durchgänge: 24 ST, Leitung Da 1: 10 MM, Typenbezeichnung: HRD, Werkstoff Presselement: EPDM55, Werkstoff Pressplatte: A2, Werkstoffkombination: A2/EPDM55, Zubehör für Anschluss- und Verbindungstechnik, Zugentlastung |
| | |
| |