Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kompaktregler Kunststoffindustrie, Programmfunktion, 48x96 mm, AC 110 bis 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktregler 48x96mm,AC110-240V 00464120
Kompaktregler 48x96mm,AC110-240V 00464120
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877002222
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00464120
EAN/GTIN:
     4053877002222
Suchbegriffe:
Kompaktregler
kompaktregler
Der PID-Regler für die Kunststoffindustrie, im Format 48 x 96 mm, ist für den Schalttafeleinbau geeignet. Neben den 2 Universaleingängen, 2 Relaisausgängen (Wechsler), 2 Binäreingängen und 2 Binärausgängen verfügt der Kompaktregler über eine Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer. Der Spannungsversorgungsbereich liegt zwischen AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Der Regler ist zur Regelung von Temperaturen und anderen Prozessgrößen bei speziellen Anwendungen in der Kunstoffindustrie geeignet. Einsatzgebiete sind z.B. Extruder, Spritzgießmaschinen, Temperiergeräte und Heißkanal-Systeme. Das kontrastreiche, mehrfarbige LCD-Display für Istwert, Sollwert und Bedienerführung, besteht aus zwei vierstelligen 7-Segment-Anzeigen. Die einfache Bedienung erfolgt über vier Tasten. Die Geräte können als Zweipunkt-, Dreipunkt- oder Dreipunkt-Schrittregler eingesetzt werden. Die Software des Reglers enthält u. a. eine Heißkanalanfahrrampenfunktion, eine Regelkreis- und Stellgradüberwachung, zwei Selbstoptimierungsverfahren sowie 4 Grenzwertüberwachungen. Die Linearisierungen der üblichen Messwertgeber sind gespeichert. Der Regler hat die Zulassung nach cULus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
48 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 703046/281-100-23/000, 70304628110023000, 00464120, Temperaturüberwachungsgerät, Dreipunktregler, Dreipunktschrittregler, Regler, Stetiger Regler, Zweipunktregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,57*
€ 765,03*
Frei Haus
ab € 650,72*
€ 770,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,46*
€ 824,02*
Frei Haus
ab € 709,11*
€ 836,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 829,13*
€ 966,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,02*
€ 980,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,61*
€ 889,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,46*
€ 809,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
463952
ab € 109,85*
Zubehör
JUMO
00432892
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.