Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor,0,1 bis 10 mS/cm,Pg13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitssensor 0,1-10mS/cm,Pg13,5 00430769
Leitfähigkeitssensor 0,1-10mS/cm,Pg13,5 00430769
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877005704
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00430769
EAN/GTIN:
     4053877005704
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=1,0 (für Messbereiche 0,1 bis 10 mS/cm). Der Einbau erfolgt über einen Prozessanschluss Pg13,5. Als elektrischer Anschluss steht ein Festkabel von 5000 mm zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Sepzialgrahit. Die Einbaulänge beträgt 120 mm. Die Einsatztemperatur beträgt -5 bis +80 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 6 bar bei 25 °C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000, 202922100100000084413205000120000, 00430769, Leitfähigkeitssensor, Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor, Leitfähigkeitsmesszelle, Sensor Leitfähigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,92*
€ 160,82*
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 166,95*
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 173,65*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,56*
€ 178,76*
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 187,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.