Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor, 0,1 bis 1000 uS/cm,PT100,G 3/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden 76mm, Einbaulänge 00300202
2-Elektroden 76mm, Einbaulänge 00300202
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877005827
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00300202
EAN/GTIN:
     4053877005827
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 3/4A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571). Die Einbaulänge beträgt 76 mm. Die Einsatztemperatur beträgt 0 bis +135 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 16 bar bei 25 °C und 9 bar bei 60 °C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, jumo leitfähigkeitsmesszellen, 4 pol messzelle, 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000, 2029241000101003105378826000, 00300202, Leitfähigkeitssensor, Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor, Sensor Leitfähigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,21*
€ 479,89*
Frei Haus
ab € 413,03*
€ 485,68*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,35*
€ 519,80*
Frei Haus
ab € 451,80*
€ 544,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,11*
€ 609,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,80*
€ 618,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.