Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Einbaulänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 100mm 60000179
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 100mm 60000179
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877007715
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60000179
EAN/GTIN:
     4053877007715
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer, 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000, 6030210210253000020134615086000, 60000179, Temperaturschalter, ATH-2, ATHs-2, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,04*
€ 245,66*
Frei Haus
ab € 208,68*
€ 251,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,92*
€ 269,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,12*
€ 316,81*
Frei Haus
ab € 257,24*
€ 316,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,72*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,62*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,64*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,05*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 103,34*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 85,99*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 28,82*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 65,16*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,53*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,14*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.