Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, 0 bis 100 °C, Einbaulänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 200mm 60001039
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 200mm 60001039
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877007722
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001039
EAN/GTIN:
     4053877007722
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing, vernickelt, hat einen Durchmesser von 8 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels innenliegend auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen direkt am verbauten Microschalter, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 bis 4 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Maschinenbau sowie im Ofenbau und zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer, 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000, 6030210210253000020134620086000, 60001039, Temperaturschalter, ATH-2, ATHs-2, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,34*
€ 257,20*
Frei Haus
ab € 214,50*
€ 257,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,03*
€ 273,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,79*
€ 322,96*
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 322,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003172
ab € 51,04*
Zubehör
JUMO
60003173
ab € 65,55*
Zubehör
JUMO
60003204
ab € 32,57*
Zubehör
JUMO
60003206
ab € 68,95*
Zubehör
JUMO
60694010
ab € 39,93*
Zubehör
JUMO
60694012
ab € 73,75*
Zubehör
JUMO
60694013
ab € 52,93*
Zubehör
JUMO
60696002
ab € 43,25*
Zubehör
JUMO
60696003
ab € 55,33*
Zubehör
JUMO
60696011
ab € 32,49*
Zubehör
JUMO
60003171
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.