|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877009863 Herst.-Nr.: 80001186 EAN/GTIN: 4053877009863 |
| |
|
|  |  |
 | Das Thermometer hat ein Gehäuse aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 80 mm. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Prinzip der Bimetallwendel, die direkt über eine Achse auf den Zeiger wirkt. Die Temperatur kann auf einer Aluminium Skala mit schwarzer Schrift, die durch eine Glasscheibe geschützt ist, abgelesen werden. Das Gehäuse hat Schutzart IP54 und kann in Grenztemperaturen von -30 bis 80 °C eingesetzt werden, die Nennlage ist beliebig. Befestigt wird das Gerät durch ein Edelstahl Verschraubung, die auf dem Edelstahl Tauchrohr mit einem Durchmesser von 6 mm beliebig verschoben werden kann. Das Gewinde der Verschraubung ist G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Der Tauchrohrabgang ist axial nach hinten abgehend auf der Rückseite des Gehäuses. Da keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird ist das Gerät für eine energiesparende Temperaturmessung optimal geeignet. Weiterhin ist es unempfindlich gegen Umgebungstemperatreinflüsse. Das Gerät ist universell einsetzbar und zur örtlichen Temperaturmessung geeignet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 608002/0180-834-847-6-104-26-26-200/000, 608002018083484761042626200000, 80001186, Messgerät für Temperatur und Klima, Anzeiger, Bimetallanzeiger, Temperaturanzeiger, Thermometer |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 163,75* | € 195,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 168,64* | € 201,18* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 172,80* | € 208,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 197,41* | € 240,85* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 208,25* | € 247,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|