Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Thermoelement, DIN EN 14597, 2xNiCr-Ni, 6x500mm, Flansch, -35..+1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelement 6x500mm,-35- +1000°C 00061559
Thermoelement 6x500mm,-35- +1000°C 00061559
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877012733
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00061559
EAN/GTIN:
     4053877012733
Suchbegriffe:
901006/66-550-2043-6-500-668/000
9010066655020436500668000
00061559
Thermoelement
Das einsteckbare Thermoelement darf in Verbindung mit der Norm DIN EN 14597 (DIN 3440), geprüfte Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen, in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Mit Hilfe des Seebeck-Effekts kann es zur Temperaturmessung im Betriebsmedium Luft herangezogen werden. Das Thermoelement eignet sich daher besonders für Einsatzgebiete im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau. Als Doppel-Thermoelement 2x NiCr-Ni K nach DIN EN 60584 (Klasse 2) ist es für Temperaturen von -35 bis +1000 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Ausführung Form B (15) ist aus Alu-Druckguss gefertigt und verträgt Umgebungstemperaturen bis zu 100 °C. Das 6 mm starke Schutzrohr besteht aus Keramik (KER 710). Die Einbaulänge beträgt 420 bis 475 mm. Das Thermoelement ist ausschließlich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien (Luft) bestimmt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 313,32*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 313,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,07*
€ 322,99*
Frei Haus
ab € 275,40*
€ 327,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,42*
€ 377,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.