Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer, Leitung, 1xPt100 dl, 6x100mm, -50..+260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x100mm, -50- +260°C 00065453
Widerstandsthermometer 6x100mm, -50- +260°C 00065453
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877012818
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00065453
EAN/GTIN:
     4053877012818
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler -50 bis +400 °c
Das einsteckbare Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, eine Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien. Das mehrteilige Schutzrohr ist geschweißt, besteht aus dem Werkstoff 1.4571 und hat eine Abmessung von 6 x 100 mm. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik, im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau, sowie in der Labortechnik. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Dreileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +260 °C ausgelegt. Die 2,5 m lange Anschlussleitung aus Metallgeflecht ist abgeschirmt kontaktiert, am Übergang zugentlastet montiert und mit einer Knickschutzfeder versehen. Die zulässige Umgebungstemperatur der Anschlussleitung beträgt -50 bis +350 °C. Das offene Anschlussende ist mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 bestückt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317,, 90215030388100116100112500315,317,, 00065453, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einsteck-Widerstandsthermometer, Fühler, Kabelfühler, Sensor, Thermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,72*
€ 91,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,07*
€ 91,39*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,09*
€ 94,03*
€ 4,00*
ab € 78,32*
€ 95,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,25*
€ 109,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.