| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877014003 Herst.-Nr.: 00407336 EAN/GTIN: 4053877014003 |
| |
|
| | |
| Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, Temperaturmessungen in gasförmigen und flüssigen Medien. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 6 x 25 mm besteht aus Edelstahl 316Ti (Wst.1.4571) . Der mediumberührende Teil ist elektrolytisch poliert. Als Prozessanschluss dient ein Klemmstutzen (Clamp) DN10/20 DIN 32676. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher besonders für die unterschiedlichsten Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Widerstandsthermometer 1x P100 in Dreileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -50 bis +250 °C ausgelegt und entspricht der Toleranzklasse A. Der Anschlusskopf ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und hält Temperaturen von -20 bis +100 °C stand. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452,, 902810201001262561124452,, 00407336, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einschraub-Widerstandsthermometer, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 159,31* | € 194,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,15* | € 200,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 174,42* | € 215,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,73* | € 255,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,10* | € 255,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|