Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -20..+150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x50mm, -20- +150°C 00533448
Widerstandsthermometer 6x50mm, -20- +150°C 00533448
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877015321
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00533448
EAN/GTIN:
     4053877015321
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und schützen den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher unter anderem hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs- Ofen- und Apparatebau. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -20 bis +150 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Form J ist aus Alu-Druckguss gefertigt. Dieser verfügt über eine Kabelverschraubung M16 x 1,5 und ist für Temperaturen zwischen -40 bis +100 °C ausgelegt. Das Schutzrohr hat die Abmessung 6,0 x 50 mm. Eine Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll dient als Prozessanschluss. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000, 9020301064710031650104000, 00533448, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einschraub-Widerstandsthermometer, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,92*
€ 113,36*
€ 5,46*
ab € 93,51*
€ 115,62*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,10*
€ 123,83*
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 130,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,43*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.