| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877015390 Herst.-Nr.: 00533469 EAN/GTIN: 4053877015390 |
| |
|
| | |
| Das einsteckbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, eine Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien. Die bewährte Einsteckform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher unter anderem hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik sowie im Heizungs- Ofen- und Apparatebau. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +150 °C ausgelegt. Das durchgehende Schutzrohr mit der Abmessung 6,0 x 100 mm ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und schützt den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Der Anschlusskopf in Form J ist aus Alu-Druckguss gefertigt, verfügt über eine Kabelverschraubung M16 x 1,5 und hält Temperaturen von -40 bis +100 °C stand. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000, 90213010647100316100000000, 00533469, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einsteck-Widerstandsthermometer, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,09* | € 88,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,69* | € 88,81* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,60* | € 94,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,08* | € 111,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,60* | € 111,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|