Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Funk-Empfänger, ISM 868,4 MHz, AC 110..240V, RS-485, 2x Analog, 2x Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wtrans-Empfänger 2 Relaisausgänge 00543006
Wtrans-Empfänger 2 Relaisausgänge 00543006
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877015475
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00543006
EAN/GTIN:
     4053877015475
Suchbegriffe:
902931/30-8-10-23/000
9029313081023000
00543006
Funkempfänger
Der Funk-Empfänger wird in Verbindung mit passenden Sendern zur mobilen oder stationären Messung der physikalischen Größen eingesetzt. Durch den Einsatz zukunftsweisender Funktechnologie der industriellen Funkfrequenz 868,4 MHz ergibt sich eine deutliche Reduzierung des Installationsaufwandes. Leitungsverbindungen können entfallen, die funkbasierte Sensortechnik funktioniert auch in rauer Industrieumgebung. Die mitgelieferte Lambda/4-Antenne mit einer Impedanz von 50 Ohm kann direkt aufgeschraubt oder extern montiert werden. Wird die optional lieferbare Antennen-Wandhalterung mit 3 m langer Antennenleitung verwendet, beträgt die Freifeldreichweite 300 m. Die vom Sender empfangenen Messwerte werden im Empfänger umgeformt, angezeigt und stehen als lineare Strom- oder Spannungssignale (0(4) bis 20 mA, 0 bis 10 V) und über digitale Schnittstelle RS485 zur Verfügung. Beide Analogausgänge des Empfängers sind galvanisch getrennt. Des Weiteren stehen noch zwei Relaisausgänge zur Verfügung. Über die digitale Schnittstelle mit Modbus-Protokoll ist eine Anbindung an übergeordnete Systeme, so beispielsweise an Anlagenvisualisierungs-Software oder Modbus-Master-fähigen Bildschirmschreibern möglich. Die Bedienung und Konfiguration ist über die Tastatur in Verbindung mit einer zweizeiligen LCD-Anzeige oder komfortabler durch ein Setup-Programm möglich. So können für jeden Kanal getrennt Parameter wie Filterkonstanten, Offset, Alarme sowie Schleppzeiger (Minimal- und Maximalwertspeicher) eingestellt werden. Hierfür befindet sich frontseitig ein Stecker für ein PC-Interface mit TTL/RS232- oder USB/TTL-Umsetzer zur Verbindung zwischen Empfänger und PC. Der Empfänger im Tragschienen-Gehäuse ist zur Montage auf Hutschiene 35 × 7,5 mm nach DIN EN 60715 vorgesehen. Die Schraubklemmen für den elektrischen Anschluss sind in verschiedenen Ebenen angeordnet. Der Leitungsquerschnitt darf maximal 2,5 mm2 betragen. Als Spannungsversorgung dient ein Anschluss an AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Temperaturempfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,14*
€ 488,72*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,90*
€ 489,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,72*
€ 518,57*
Frei Haus
ab € 456,68*
€ 542,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,37*
€ 610,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,76*
€ 605,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,53*
€ 565,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,72*
€ 519,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.