Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturschalter, Anzeige, 1xPt1000 vl, 6x50mm, -50..+150°C, G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturschalter-Anzeige 6x50mm,-50 - +150°C 00552544
Temperaturschalter-Anzeige 6x50mm,-50 - +150°C 00552544
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877015734
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00552544
EAN/GTIN:
     4053877015734
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Der hochpräzise elektronische Temperaturschalter besteht grundlegend aus einem Schutzrohr mit eingebautem Temperatursensor, einem Prozessanschluss sowie einem angebauten Gehäuse aus Edelstahl mit LCD-Anzeige für die Elektronik. Der elektronische Temperaturschalter kann im Einsatztemperaturbereich von -50 bis +150 °C verwendet werden, ist für den industriellen Einsatz bestimmt und entspricht den Europanormen zur Gewährleistung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Die Umgebungstemperatur des Anzeigegehäuses ist auf einen Bereich von -20 bis +75 °C ausgelegt. Das Schutzrohr weist eine Abmessung von 6 x 50 mm auf und als Prozessanschluss dient eine Verschraubung G 1/2. Die verwendeten Werkstoffe bestehen aus Edelstahl 316Ti (Wst.-Nr. 1.4571). Alle mediumberührenden Teile sind elektrolytisch poliert, Rautiefe Ra kleiner/gleich 0,8 µm. Weiterhin verfügt das Gerät über einen 1× PNP-Schaltausgang (Binärausgang) sowie über einen konfigurierbaren 1× Analogausgang (4 bis 20 mA). Das Produkt ist nicht für den Export in die USA vorgesehen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000, 90294010837010132475650104000, 00552544, Temperaturschalter, Einfach-Widerstandsthermometer, Einschraub-Widerstandsthermometer, Fühler, Schalter, Sensor, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 453,37*
Frei Haus
ab € 393,98*
€ 457,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 416,90*
€ 491,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,52*
€ 580,20*
Frei Haus
ab € 489,43*
€ 580,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,95*
€ 569,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,77*
€ 561,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.