Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 2-Kanal-Kompaktregler zum Schalttafeleinbau, AC/DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045
Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877016267
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00607045
EAN/GTIN:
     4053877016267
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Programmregler
Prozessregler
jumo programmregler
Der zweikanalige, universelle Prozess- und Programmregler, wird über ein brillantes Display visualisiert und per Touchscreen intuitiv bedient. Die beiden Regelkanäle verfügen über den bewährten Regelalgorithmus mit zwei möglichen Optimierungsvarianten. Diese ermöglichen eine einfache und hochgenaue Inbetriebnahme. Auch eine Mehrzonenregelung, Kaskadenregelung oder sonstige komplexe Regelaufgaben sind damit möglich. Im nachstehenden Blockschaltbild werden die vielfältigen Hardwaremöglichkeiten des modular aufgebauten Hardwarekonzeptes dargestellt. 2 analoge Universaleingänge und 7 Binäreingänge können unterschiedliche physikalische Messwerte mit hoher Präzision erfassen. Die Ansteuerung der Aktoren kann durch unterschiedliche Ausgangsvarianten analog oder digital direkt im Gerät erfolgen. Durch externe Digitalausgänge können diese noch erweitert werden. Weiterhin verfügt der Regler mit Touchscreen über 2 Relaisausgänge (Wechsler). Zur Kommunikation mit übergeordneten Systemen können Schnittstellen wie Modbus (Master/Slave), PROFIBUS (optional!) oder Ethernet mit Webserver (optional!) genutzt werden. Für eine sichere Prozessbedienung verfügt das Gerät über eine passwortgeschützte Benutzerverwaltung mit einer individuellen Rechtevergabe für unterschiedliche Ebenen oder Steuerbefehle. Bildschirmmasken für Regler, Programmgeber (Option!), Registrierung (Option!) und Übersichtsbilder stehen vorgefertigt zur Verfügung. Ein individuelles Prozessbild kann mit Hilfe der Konfigurationssoftware selbst erstellt werden. Über die Konfigurationssoftware lässt sich der Prozessregler einfach programmieren, mathematische oder logische Zusammenhänge beschreiben oder kundenspezifische Linearisierungen erstellen. Darüber hinaus sind Tools enthalten, um externe Signale oder die Regelstrecke zu simulieren oder für die Dauer der Inbetriebnahme aufzuzeichnen. Ein umfangreiches Alarm- und Grenzwertkonzept sowie eine flexible Digitalsignalverwaltung runden das all-in-one-Gerät ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
96 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kompaktregler, 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000, 703571801000000000000003900000, 00607045, Temperaturüberwachungsgerät, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Bildschirmschreiber, Ethernet, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, Maschinenterminal, Operator Panel, Pr, Profinet, Touchdisplay, Webserverfunktion, Zweikanal-Programmregler, Zweikanal-Prozess- und Programmregler, Zweikanal-Prozessregler, Zweikanalregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,70*
€ 985,29*
Frei Haus
ab € 851,99*
€ 990,66*
Frei Haus
ab € 864,08*
€ 999,80*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 896,95*
€ 1.057,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.092,91*
€ 1.233,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,14*
€ 1.258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,88*
€ 1.191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,08*
€ 1.154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,06*
€ 1.117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,95*
€ 1.067,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
405292
ab € 383,62*
Zubehör
JUMO
405297
ab € 385,74*
Zubehör
JUMO
581159
ab € 71,60*
Zubehör
JUMO
581169
ab € 67,51*
Zubehör
JUMO
581171
ab € 38,19*
Zubehör
JUMO
581172
ab € 91,16*
Zubehör
JUMO
581173
ab € 268,44*
Zubehör
JUMO
00431884
ab € 448,45*
Zubehör
JUMO
00606496
ab € 287,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.