| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877024095 Herst.-Nr.: 00083365 EAN/GTIN: 4053877024095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das einstechbare Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung und Handgriff ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors und des robusten und wasserdampfdichten Aufbaus, eine Temperaturmessung in fast allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -konservierung. Das Sondenrohr mit einer Abmessung von 4,0 x 100 mm ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und besitzt eine angeschrägte Messspitze mit 45° -Winkel. Der montierte Handgriff mit einem Durchmesser von 20 mm besteht aus PPS-Kunststoff und hält Temperaturen bis +200 °C stand. Das Widerstandsthermometer wird daher bevorzugt für Koch-, Gar- und Backvorgänge eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Autoklaven und Sterilisatoren. Das Widerstandsthermometer nach DIN EN 60751 (Klasse B) ist als 1 x Pt100 in Zweileiterschaltung ausgeführt und für Temperaturen von -50 bis +200 °C ausgelegt. Die 4,0 m lange Anschlussleitung aus PTFE ist am Übergang zugentlastet montiert. Die zulässige Umgebungstemperatur der Anschlussleitung beträgt -50 bis +260 °C. Das offene Anschlussende ist mit Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4 bestückt. Die Ausführung ist zudem hocherschütterungsfest aufgebaut und der verwendete Griff ist öl- und säurebeständig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Klemme | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000, 902350433801003141003114000000, 00083365, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einstich-Widerstandsthermometer, Fühler, Kabelfühler, Sensor, Temperaturfühler, Thermometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 213,19* | € 249,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 213,38* | € 249,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 215,56* | € 256,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 224,25* | € 260,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 261,68* | € 301,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|