Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Redox-Einstabmesskette, Platin-Kuppe, Schraubkopf Pg13,5 Material PPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Redox-Einstabmesskette Pt-Kuppe, Pg13,5 PPS 00625340
Redox-Einstabmesskette Pt-Kuppe, Pg13,5 PPS 00625340
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877025221
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00625340
EAN/GTIN:
     4053877025221
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
redox-einstabmesskette
Diese kombinierte Einstabmesskette (Platin- und Bezugselektrode in einem Schaft) besitzt ein schmutzabweisendes PTFE Ringdiaphragma mit polymerisiertem, hochelastischem Gel. Dadurch können Ablagerungen und Verblockungen verhindert und eine schnelle Ansprechzeit erzielt werden. Eine Doppelkammer mit doppelter Diaphragmaabschottung verhindert, dass Elektrodengifte wie Sulfide, Amine oder Chromate die Bezugselektrode beschädigen. Mit der in der Bezugselektrode integrierten Salzreserve kann gerade in Medien mit geringerer Leitfähigkeit eine längere Standzeit erlangt werden. Jede Elektrode wird einzeln stückgeprüft und mit Qualitätszertifikat geliefert. Die Elektrode wird aus physiologisch unbedenklichen und FDA-gelisteten Materialien gefertigt und ist mit einem bleifreiem Schaftglas RoHS2-konform. Nur die Auswahl hochwertiger Materialien und Komponenten ermöglicht den Einsatz beispielsweise in der Chromatreduktion, Nitritoxidation, Schwimmbad- und Trinkwasser-Desinfektion mit stark verschmutzten Medien. Ein interner Druckpuffer sorgt für den Ausgleich von temperaturbedingten Volumenänderungen im Bezugselektrodenraum und erlaubt Prozessdrücke bis 13 bar. Mit ihrem breiten Temperaturbereich bis 135 °C kann die Elektrode in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden. Die Einbaulänge beträgt 120 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 201026/10-22-04-82-120/000, 20102610220482120000, 00625340, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Einstabmesskette, Elektrochemischer Sensor, Elektrode, Redox-Elektrode
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 296,63*
Frei Haus
ab € 255,31*
€ 302,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,06*
€ 323,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,51*
€ 381,71*
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 381,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.