Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Armatur zur redundanten Temperaturmessung, Kapillarleitung, Pt1000, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur Temperaturmessung Pt1000, 150mm 60003446
Armatur Temperaturmessung Pt1000, 150mm 60003446
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877029212
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003446
EAN/GTIN:
     4053877029212
Suchbegriffe:
608740/10-100-1013-1-080-11-20-150/...
60874010100101310801120150000
60003446
Temperatursonde
Mit der smarten Armatur kann eine diversitäre Temperaturmessung mit einem Thermostat oder Zeigerthermometer und einem Platin-Chip-Temperatursensor realisiert werden. Dies geschieht an nur einer Messstelle. Mit JUMO dicoTEMP 100 werden die Stärken mehrerer Geräte kombiniert. Der Anwender kann mit der neuen Lösung seine bestehenden im Prozess eingebauten Geräte (Thermostate und Zeigerthermometer) weiter an der gleichen Messstelle nutzen und zugleich funktional um eine elektrische Temperaturmessung erweitern. So lässt sich eine diversitäre Temperaturmessung im Bereich von -40 bis +260 °C realisieren und dadurch erhöhte Prozesssicherheit erreichen. Da nur eine Messstelle benötigt wird, ist der Planungs- und Installationsaufwand sehr gering. Die smarte Armatur ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über die Schutzarten IP66, IP67 und IP69. Damit ist sie sehr robust und langlebig. Sie kann bei Umgebungs­temperaturen von -40 bis +85 °C eingesetzt werden. Über einen Messumformer kann das Widerstandssignal in ein Analog- oder Digitalsignal gewandelt werden. Der Anschluss erfolgt bequem über M12-Stecker. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,97*
€ 136,97*
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 139,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,79*
€ 150,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,26*
€ 177,71*
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 177,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.