Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
Wago 2-Leiter-Schutzleiterklemme 120 mm² grün-gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4055143735018
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
285-1187/999-950
EAN/GTIN:
4055143735018
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 120 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer; POWER CAGE CLAMP; 120,00 mm²; grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 Quadratmillimeter
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Schutzleiter-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Schutzleiterklemme
,
reihenklemme wago
,
reihenklemmen
,
285-1187/999-950
,
2851187999950
,
Schutzleiter-Reihenklemme
,
PE-Klemme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 57,63*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 46,7552*
€ 57,7367*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 47,872*
€ 58,162*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 52,4607*
€ 63,3607*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,7367*
€ 68,70667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,0552*
€ 65,51569
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,3252*
€ 63,45699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,2552*
€ 60,99369
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,7552*
€ 55,63869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 288,6835* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,65*
Zubehör
Wago 249-197 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,279*
Zubehör
Wago 285-1171 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
285-1171
€ 11,15*
Zubehör
Wago 793-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
€ 3,144*
Zubehör
Wago 793-5501/000-014 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
€ 2,894*
Zubehör
Wago 793-5501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
€ 2,7502*
Zubehör
Wago 793-5501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
€ 2,7502*
Zubehör
285-1175-Potenzial-Abgriff. 10qmm(16qmm). 2L-FV.,FÜR HOCHSTROMKLEMMEN 185 mm²
WAGO Kontakttechnik
285-1175
€ 2,982*
Zubehör
285-1176 - Warnabdeckung
WAGO Kontakttechnik
285-1176
€ 0,3576*
Zubehör
285-1177 - Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, gelb
WAGO Kontakttechnik
285-1177
€ 1,0576*
Zubehör
285-173 - Innensechskantschlüssel mit Schaft
WAGO Kontakttechnik
285-173
€ 40,39*
Zubehör
WAGO 2009-115/000-005 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
€ 0,6696*
Zubehör
WAGO 2009-115/000-006 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
€ 41,31*
Zubehör
WAGO 2009-115/000-007 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
€ 41,40*
Zubehör
WAGO 216-425 Aderendhülse 50mm²
WAGO Kontakttechnik
216-425
€ 0,4308*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.