| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055516050069 Herst.-Nr.: CKWAS011 EAN/GTIN: 4055516050069 |
| |
|
| | |
| preLink® RJ45 Keystone Kat. 6A ISO/IEC, gewinkeltProduktdetails- sichere definierte Konfektion mittels preLink® - Montagezange
- sehr tiefer Sitz des RJ45-Steckers im Modul
- Linkzertifizierung Klasse EA
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet fürPower over Ethernet+
Mechanische Eigenschaften- Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt
- Goldauflage im Kontaktbereich 50 µ
- Kabeldurchmesser 5 ? 9,5 mm
Übertragungstechnische Eigenschaften- 10 Gbit wird unterstützt, Klasse EA ISO/IEC 11 801 AMD1 und AMD2, Linklänge größer 1 m
- Kat. 6A ISO/IEC 11 801 AMD2, GHMT PVP premium zertifiziert
Linkzertifizierung Klasse EA mit Kabel: Draka UC 1500 Cat 7A / Draka UC 900 Cat 7 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Kat.6A (ISO/IEC), Katstecker, Keystone, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, RJ45-Stecker, Telefonstecker, für Aderquerschnitte AWG 24-22, geschirmt, gewinkelt, inkl. Kabelabschluss, preLink, preLink® SL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 24 | | € 6,99* | ab € 3,31* | € 4,33* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 103,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|