Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626225753 Herst.-Nr.: 0804035 EAN/GTIN: 4055626225753 |
| |
|
| | |
| Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, integrierte Sicherung, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,02* | € 15,88* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,272* | € 15,992* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,79* | € 16,67* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,808* | € 16,698* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,94* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|