Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626374208 Herst.-Nr.: 1424515 EAN/GTIN: 4055626374208 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG, GINSM20M68LPEPDSLG, 1424515, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,69* | € 1,07* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,70* | € 1,11* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,15* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,76* | € 1,18* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|