| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4056138009534 Herst.-Nr.: 210009119-00 EAN/GTIN: 4056138009534 |
| |
|
| | |
| Audio-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Breite: | 110 Millimeter | Schutzart (IP): | IP54 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechmodul, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, CAU 850-4-0 E, CAU85040E, 21000911900, 210009119-00, Türstation für Türkommunikation, Audiotürstation, Compact, Edelstahl, Türklingel, Unterputz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 325,62* | € 382,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 330,36* | € 388,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,51* | € 394,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,00* | € 398,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 364,94* | € 425,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|