Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ing. Adolf Müller Filterlüfter PF32.000,24DC,98m3/h,177x177mm,IP54,RAL9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-H4061131023883
Hersteller:
     Ing. Adolf Müller
Herst.-Nr.:
     11632801050
EAN/GTIN:
     4061131023883
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL9011 (schwarz). Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick: - Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cURus, EAC, CAS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schaltschrank, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v, axiallüfter dc, PF 32000 24DC 54 9011, PF3200024DC549011, 11632801050, Lüfter (Schaltschrank), Austritt, Austrittsfilter, Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Ersatzfilter, Filter, Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter-Gebläse, Filterlüfter, Filterlüfter IP 54, Filtermatte, Kl, Kühlgebläse, Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung), Schaltschrank Lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 136,20*
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 139,84*
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 145,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,86*
€ 167,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,80*
€ 174,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.