| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4063151239701 Herst.-Nr.: 1190297 EAN/GTIN: 4063151239701 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: LPT 2,5/, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,2 Quadratmillimeter | Bemessungsspannung: | 400 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, LPT 2,5/ 2-5,0, LPT2,525,0, 1190297, Klemme, LP-Klemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Lötklemme, PCB-Klemme, SMD-Klemme, SMT-Klemme, THR-Klemme, THT-Klemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4407* | € 0,5707* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4948* | € 0,6348* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,509* | € 0,649* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5312* | € 0,6812* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5365* | € 0,6865* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|