| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4063151256357 Herst.-Nr.: 1197328 EAN/GTIN: 4063151256357 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD, SACB103L10,0PURM8HD, 1197328, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschlussbox, Festkabelverteiler, Fixkabelverteiler, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Stammkabelanschluss, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,76* | € 74,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,55* | € 75,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,05* | € 77,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,84* | € 82,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,91* | € 84,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|