| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4063151762377 Herst.-Nr.: 1386384 EAN/GTIN: 4063151762377 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PV-C3M-S 2,5-6 (-), PVC3MS2,56, 1386384, Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Befestigungselement, Fotovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Klemmstück, PV, PV-Verbindungs- und Befestigungselement, Solar, Verbinder, Verbindungselement |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,78* | € 2,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|